| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2100577 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 22303882XL EAN/GTIN: 4029201020620 |
| |
|
| | |
| Overall SMS-1 weiß Einwegoverall »SMS-1« Eigenschaften: •Chemikalienschutzkleidung Typ 5+6 Ausführung: •Kapuze mit Gesichtsgummi •Reißverschluss •Arm-, Bein- und Taillengummi Material: SMS Zulassung/Norm: EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 - Farbe: weiß, - Größe: 2XL, - Material: SMS Größe XXL Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,197 kg | Material: | SMS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug weiß, einmalanzug, einwegschutzanzüge gr xxl, Universal-Overall, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Chemikalienschutz, Anzug, Arbeitsoverall, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,51* | € 2,28* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,86* | € 2,82* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,68* | € 3,28* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,77* | € 4,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|