Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Honeywell Protege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille Honeywell Protege
Schutzbrille Honeywell Protege
Artikel-Nr.:
     400-2101312
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2250267000
EAN/GTIN:
     7312550153666
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille Honeywell Protege


Schutzbrille »Honeywell Protégé«

Eigenschaften:
•Sportliches Sonnenbrillendesign
•Geringes Gewicht
•Erhöhte Trageakzeptanz
•Weicher Nasensteg, der Rutschen verhindert und sich der Nase anpasst
•Bequemer und sicherer Sitz
•Rundum-Polycarbonatscheibe mit Basiskurve 7
•Ausgezeichnete Augenraumabdeckung bietet optimalen Schutz
Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s), ideal geeignet für den Einsatz im Baugewerbe, der verarbeitenden Industrie, in Ver- und Entsorgung, der Biotechnologie, dem Schiffbau und der Automobilindustrie
Rahmenfarbe: schwarz-orange


Scheiben klar-silber getönt
Ausführung kratzfest


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 9,92*
1
€ 8,95*
ab € 6,57*
€ 10,14*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 10,44*
9 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 10,74*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 10,95*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20281015
ab € 8,79*
Zubehör
Brady
311542
ab € 46,06*
Zubehör
Brady
223927
ab € 37,44*
Zubehör
GEBRA
116491
ab € 54,71*
Zubehör
GEBRA
116476
ab € 26,26*
Zubehör
GEBRA
4201100
ab € 20,21*
Zubehör
GEBRA
4201200
ab € 27,91*
Zubehör
GEBRA
4301100
ab € 71,39*
Zubehör
GEBRA
4201110
ab € 46,96*
Zubehör
GEBRA
4901200
ab € 46,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.