Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Notfallausrüstung
>
Augennotfallstation
>
Artikel
SecuBox Schutzmittelbox Maxi 12, blau, ca. 236x315x200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-11234
Hersteller:
GEBRA
Herst.-Nr.:
4301100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
SecuBox Schutzmittelbox Maxi 12, blau, ca. 236x315x200mm
Secubox Schutzmittelbox Maxi 12, staub/spritzwasserdicht, zur Wandmontage, mit Befestigungsmaterial, mit weißen selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Box, für 12 Schutzbrillen, Lieferung mit Gebotsschild, Farbe: blau, Material: ABS-Kunststoff, Fachgröße: ca. 65 x 65 x 75 mm, Maße: ca. 236 x 315 x 200 mm
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Aufbewahrungssysteme
>
Schutzmittelboxen
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
,
Arbeitsschutzbrillen
,
Augenschutzbrille
,
Bügelbrille
,
Bügelschutzbrille
,
Einscheibenbrille
,
Gestellbrille
,
Laborschutzbrille
,
Mehrzweckschutzbrille
,
Schutzbrille
,
Schutzbrillen
,
Sicherheitsbrille
,
Universalschutzbrille
,
Schutzbrillenbox
,
Schutzbrillenetui
,
Schutzbrillenkasten
,
Schutzbrillenschachtel
,
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzmaterial
,
Sicherheitsaufbewahrungsbox
,
secubox schutzbrille
,
arbeitsschutzbrille
,
sicherheitsaufbewahrungsbox brillen
,
Aufbewahrungssysteme
,
Aufbewahrungsboxen
,
Aufbewahrungstaschen
,
Aufbewahrungskasten
,
Schutzmittelboxen für Schutzmittel
,
Schutzbox
,
Hautreinigung
,
Sicherheitsschuhe
,
Schutzmittelboxen
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 894
€ 4,95*
ab € 71,37*
€ 84,04*
Lager 1690
4 Tage
38
€ 5,99*
ab € 71,17*
€ 84,52*
Lager 1498
2 Tage
50
€ 5,45*
ab € 71,60*
€ 84,95*
Lager 2478
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 72,27*
€ 85,34*
Lager 114
Frei Haus
ab € 113,49*
€ 131,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 113,49* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady Aufbewahrungsbehälter für Sicherheitsausrüstung
Brady
223932
ab € 54,18*
Ähnlich
Maxibox zur Aufbewahrung von Augen-/Gehörschutz, blau
GEBRA
116491
ab € 54,34*
Ähnlich
Secu Box Maxi 23,6x31,5x20,0 cm blau
GEBRA
4306100
ab € 28,19*
Ähnlich
SecuBox Schutzmittelbox Maxi 12, transparent, ABS-Kunststoff, 236x315x200mm
GEBRA
4301200
ab € 86,05*
Ähnlich
Sicherheitsaufbewahrungsbox SecuBox – Maxi blau L236xB315xH200ca.mm GEBRA
GEBRA
4307100
ab € 29,19*
Ähnlich
Sicherheitsaufbewahrungsbox SecuBox – Mini blau L236xB120xH120ca.mm Gebra
GEBRA
4107100
ab € 10,54*
Ähnlich
Sicherheitsaufbewahrungsbox SecuBox-Midi blau L236xB225xH125ca.mm GEBRA
GEBRA
4207100
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen