Akku-Klima-Jacke DFJ304ZL L
- Ausgestattet mit zwei flachen Lüftereinheiten für mehr Komfort
- Zum Herabkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung
- Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch die Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- Besonderheiten 5 Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss (links / rechts), Seitentaschen (links / rechts), linke Armtasche
- Akku kann zur Maschinenwäsche entnommen werden
- 100% Baumwolle - zum Schweißen geeignet
- Erhältlich in den Größen M,L,XL,2XL,3XL
- Best.-Nr.: für Größe M=DFJ304ZM; L=DFJ304ZL; XL=DFJ304ZXL; 2XL=DFJ304Z2XL; 3XL=DFJ304Z3XL
- Optional lieferbar Akku-Adapter 10,8V (198639-2)
Technische Daten:Fördermenge "Low": 1.300 l/minFördermenge "Medium": 1.500 l/minFördermenge "High": 1.900 l/minTurbo Modus: 2.100 l/minLaufzeit mit BL1860B: Low/Med./High: 40/26.5/18.5 stdGewicht: 0,46 kg
Lieferumfang:Akku-Adapter 14,4V / 18,0V
- Farbe: blau, - Größe: L, - Material: 100% Baumwolle
Akku-Adapter 14,4V / 18,0V
Größe L