Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Klima-Jacke DFJ304ZXL XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Klima-Jacke DFJ304ZXL XL
Akku-Klima-Jacke DFJ304ZXL XL
Artikel-Nr.:
     400-2101656
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DFJ304ZXL
EAN/GTIN:
     0088381844604
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Akku-Klima-Jacke

Akku-Klima-Jacke DFJ304ZXL XL


- Ausgestattet mit zwei flachen Lüftereinheiten für mehr Komfort
- Zum Herabkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung
- Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch die Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- Besonderheiten 5 Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss (links / rechts), Seitentaschen (links / rechts), linke Armtasche
- Akku kann zur Maschinenwäsche entnommen werden
- 100% Baumwolle - zum Schweißen geeignet
- Erhältlich in den Größen M,L,XL,2XL,3XL
- Best.-Nr.: für Größe M=DFJ304ZM; L=DFJ304ZL; XL=DFJ304ZXL; 2XL=DFJ304Z2XL; 3XL=DFJ304Z3XL
- Optional lieferbar Akku-Adapter 10,8V (198639-2)
Technische Daten:Fördermenge "Low": 1.300 l/minFördermenge "Medium": 1.500 l/minFördermenge "High": 1.900 l/minTurbo Modus: 2.100 l/minLaufzeit mit BL1860B: Low/Med./High: 40/26.5/18.5 stdGewicht: 0,46 kg
Lieferumfang:Akku-Adapter 14,4V / 18,0V
- Farbe: blau, - Größe: XL, - Material: 100% Baumwolle
Akku-Adapter 14,4V / 18,0V
Größe XL



Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
1,1 kg
Material:
100% Baumwolle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 114,99*
€ 139,56*
Frei Haus
ab € 110,15*
€ 141,74*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,32*
€ 143,53*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 122,95*
€ 146,95*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,04*
€ 173,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.