Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2101928 Herst.-Nr.: 18242-20 EAN/GTIN: 4078500031776 |
| |
|
| | |
| Premium Hahnverbinder 33,3 mm Der GARDENA Premium Hahnverbinder in hochwertiger, robuster Metall-Ausführung ermöglicht den einfachen und sicheren Anschluss eines Gartenschlauchs an einen Wasserhahn mit Gewinde. Das spritzfreie Befüllen von Eimern und Gießkannen ist durch einen gebündelten Wasserstrahl auch dann möglich, wenn kein Schlauch angeschlossen ist. Frostsicher. - Ausführung: 26,5 mm (G 3/4") / 33,3 mm (G 1") Ausführung im Blister Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,017 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,62* | € 7,74* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,74* | € 7,89* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,33* | € 8,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,16* | € 8,47* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,78* | € 12,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|