Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Schlauchverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Schlauchverbinder
Premium Schlauchverbinder
Artikel-Nr.:
     400-2101934
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18255-50
EAN/GTIN:
     4078500031950
Suchbegriffe:
Regulierstopp
Schlauchanschluss
Schlauchverbinder
Schnellkupplung

Premium Schlauchverbinder


Der GARDENA Premium Schlauchverbinder in hochwertiger, robuster Metall-Kunststoff-Ausführung ermöglicht den schnellen und bequemen Schlauchanschluss. Ein integrierter Knickschutz verhindert das Herausrutschen des Schlauches. Die verlängerte Klemmmutter aus Metall sorgt für eine besonders hohe Schlauchhaltekraft. Gerillte Griffmulden aus Weichkunststoff machen die Handhabung besonders angenehm. Frostsicher.
- Ausführung: 13 mm (1/2") / 15 mm (5/8")

Größe 1/2 Zoll-5/8 Zoll



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, gardena schlauchverbinder 1/2", schlauchverbinder, gardena schlauchverbinder, Gartenbewässerung, Schlauchverbindungsstück, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 9,06*
1 Tag
50
10
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,25*
1
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 9,38*
1
€ 6,78*
ab € 6,84*
€ 9,38*
Lager 400
47
1
€ 4,95*
ab € 9,10*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.