Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshaus Apollo 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus Apollo 5000
Gewächshaus Apollo 5000
Artikel-Nr.:
     400-2107636
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40001611
EAN/GTIN:
     4005717191528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Gewächshaus Apollo 5000


Das Apollo bietet alles, was der Einsteiger zum Gewächshausgärtnern braucht, und punktet obendrein mit dem kleinen Extra an Komfort.
Mit Grundflächen von 2,5 bis 6,2 m², filigranen Aluminiumprofilen und der Licht streuenden und für die Pflanzen sicheren HKP-Eindeckung ebnet unser Apollo den Weg ins Neuland Gewächshausgärtnern: Einsteiger wählen aus den vier verschiedenen Größen die Anbaufläche, die sie meistern können, verlassen sich auf den Schutz ihrer Pflanzen vor zu intensiver Sonne und starten dank der umfangreichen Serienausstattung – z.B. Stahlfundamentrahmen, Dachfenster für die Be- und Entlüftung sowie Regenrinnen zum Sammeln von Regenwasser – ohne Stolperfallen in die Gartensaison. Und das nicht nur im übertragenen Sinne: Die bodentiefe Türschwelle erlaubt den barrierefreien Zugang durch die 1,74 m hohe und 0,61 m breite Tür und verhindert so ein Stolpern, auch wenn der Sack Blumenerde auf dem Arm einmal die Sicht nach unten versperrt. Ob in Aluminium eloxiert oder Schwarz (pulverbeschichtet): Dank ihrer Oberflächenbehandlung sind die Profile optimal gegen Korrosion und Verwitterung geschützt.
GrundflächeSockelmaß Firsthöhe Traufhöhe
2,5 m²1,94 x 1,39 m2,07 m1,36 m
3,8 m²1,94 x 2,01 m2,07 m1,36 m
5,0 m²1,94 x 2,63 m2,07 m1,36 m
6,2 m²1,94 x 3,26 m2,07 m1,36 m

- Breite: 1950, - Farbe: Aluminium eloxiert ,Schwarz pulverbeschichtet, Anthrazit und Smaragd, - Gewicht: 48,937 kg, - Höhe: 2074, - Länge: 2610

Größe 5,0qm
Stärke HKP 4mm
Farbe Anthrazit

Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium eloxiert ,Schwarz pulverbeschichtet, Anthrazit und Smaragd
Gewicht:
48,937 kg
Länge:
2610
Breite:
1950
Höhe:
2074
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 676,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,80*
€ 935,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,66*
€ 926,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,06*
€ 899,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,14*
€ 866,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,09*
€ 804,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.