Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshaus Orion 3800, ESG 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus Orion 3800, ESG 3mm
Gewächshaus Orion 3800, ESG 3mm
Artikel-Nr.:
     400-2107697
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     280985
EAN/GTIN:
     4005717116880
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Gewächshaus Orion 3800, ESG 3mm


Formschönes Gewächshaus mit kleiner Grundfläche und angenehmer Stehhöhe.
- Breite: 2015, - Farbe: Aluminium eloxiert oder Schwarz, - Firsthöhe: ca. H 2,31 m, - Gewicht: 112,556 kg, - Höhe: 2310, - Länge: 1950

Größe 3,8qm
Farbe alu


Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium eloxiert oder Schwarz
Gewicht:
112,556 kg
Länge:
1950
Breite:
2015
Höhe:
2310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 768,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,22*
€ 1.054,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,43*
€ 1.048,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,88*
€ 981,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,75*
€ 944,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,16*
€ 914,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.