Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshaus Orion 5000, ESG 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus Orion 5000, ESG 3mm
Gewächshaus Orion 5000, ESG 3mm
Artikel-Nr.:
     400-2107700
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     288995
EAN/GTIN:
     4005717116903
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Gewächshaus Orion 5000, ESG 3mm


Formschönes Gewächshaus mit kleiner Grundfläche und angenehmer Stehhöhe.
- Breite: 2015, - Farbe: Aluminium eloxiert oder Schwarz, - Firsthöhe: ca. H 2,31 m, - Gewicht: 123,819 kg, - Höhe: 2310, - Länge: 2570

Größe 5,0qm
Farbe schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium eloxiert oder Schwarz
Gewicht:
123,819 kg
Länge:
2570
Breite:
2015
Höhe:
2310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.025,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,81*
€ 1.407,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,00*
€ 1.405,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,40*
€ 1.343,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,01*
€ 1.295,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,27*
€ 1.220,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.