Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischgrill Flagstaff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischgrill Flagstaff
Tischgrill Flagstaff
Artikel-Nr.:
     400-2112767
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     1367
EAN/GTIN:
     4046806092395
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Holzkohle-Tischgrill
Holzkohletischgrill

Tischgrill Flagstaff


Mit Holzkohle einfach, schnell und raucharm grillen! Dank innovativer E-FAN-BBQ-Lüftertechnologie kein Problem für den Flagstaff, dem cleveren Tischgrill, der immer im Mittelpunkt, aber keiner Unterhaltung im Wege steht. Dieser Tischgrill beeindruckt durch sein kompaktes, ergonomisches Design in Kombination mit einer einfach zu handhabenden Technologie. Der Tischgrill Flagstaff macht das Grillen mit Kohle zum entspannten Vergnügen! Grillen war noch nie so schön!

Aufgrund seiner umfangreichen Ausstattung sollten Sie jetzt zugreifen:

  • E-FAN BBQ-Lüftertechnologie – extrem leise, stufenlos regelbar und macht den Grill schnell betriebsbereit 
  • extrem flache Bauweise (13,5 cm hoch) für angenehmes Grillen auf dem Tisch 
  • gleichmäßige Hitzeverteilung auf dem Grillrost bis in die Randzonen 
  • massiver, emaillierter Gussrost für das besondere Grillvergnügen und ein einzigartiges Branding 
  • einfach befüllbares Kohledepot für ein langes Grillvergnügen 
  • Betrieb durch Batterie (nicht im Lieferumfang) sowie Anschluss möglichkeit einer Powerbank (Anschlusskabel wird mitgeliefert) 
  • einfache Reinigung durch herausnehmbare Einzelteile aus Edelstahl 
  • komfortables Tragen durch Kunststoff-Tragemulden 
  • mit Gussrost/-platte

- Befeuerungsart: Holzkohle, - Breite: 30, - Farbe: schwarz/ Edelstahl, - Gewicht: 5,7 kg, - Grillfläche: 37x25 cm, - Höhe: 19, - Länge: 50, - Luftzufuhr: Ja (batteriebetrieben), - Maße: 47x13,5x26cm (BxHxT), - Material: Edelstahl, - Temperaturanzeige: Nein





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/ Edelstahl
Gewicht:
5,7 kg
Material:
Edelstahl
Länge:
50
Breite:
30
Höhe:
19
Weitere Suchbegriffe: elektro-tischgrill, Holzkohlegrill, Grill, Grillgerät, Barbecue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.