Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnenbox imprägniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonnenbox imprägniert
Mülltonnenbox imprägniert
Mülltonnenbox imprägniert
Mülltonnenbox imprägniert
Artikel-Nr.:
     400-2116635
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     196.0130.00.00
EAN/GTIN:
     4004581470562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mülltonnenbox
Mülltonnendepot
mülltonnenbox

Mülltonnenbox imprägniert


Mülltonnenbox für 2 Tonnen, Kiefer massiv, honigbraun imprägniert, 3 Packstücke, l x b x h: 92 x 148 x 122 cm, Praktisch, stabil und gut durchlüftet ist die WEKA Mülltonnenbox. Das naturbelassene Kiefernholz fügt sich harmonisch in die Umgebung ein. Zwei Türen erleichtern Ihnen das Verräumen der Tonnen - egal ob sie leer oder voll sind. Die Mülltonnenbox bietet Platz für zwei Tonnen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 240 l. Mit dem aufklappbaren Deckel können Sie diese ganz einfach befüllen. Schaffen Sie stilvoll Ordnung mit der WEKA Mülltonnenbox im Garten oder der Hofeinfahrt.

- 2 Tonnen à 240 l
- Stabil & gut durchlüftet
- Praktisch & Formschön
- honigbraun lasiert anthrazit lasiert


Ausführung 2 Tonnen
Farbe honigbraun


Weitere Informationen:
Gewicht:
47 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,82*
€ 400,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,88*
€ 398,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,19*
€ 384,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,77*
€ 374,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,25*
€ 321,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.