| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2116735 Herst.-Nr.: 662.1800.00.00 EAN/GTIN: 4004581484286 |
| | |
|
| | |
| Sitzbankgarnitur feststehend Die WEKA Sitzbankgarnitur 662 ist der ideale Platz zum gemütlichen Beisammensein. Sie ist aufgrund des kesseldruckimprägnierten Massivholzes auch bei schlechter Witterung geschützt. Die Tischhöhe von 72 cm ist ideal, um gemütlich und bequem sein Picknick zu genießen. Das Sockelmaß von B 142 x T 135 cm sowie die 181 cm breite und 37 cm tiefe Sitzfläche bieten ausreichend Platz für mindestens 6 Personen. Der große Tisch in der Mitte laden zum Feiern, Grillen oder Entspannen mit Freunden und Familie ein. - Produktart: Holzbank Weitere Informationen: | | Gewicht: | 56 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenbank, Sitzbank, Sitzgelegenheit, Bank, Sitzgarnitur |
| | |
| |