| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2120551 Herst.-Nr.: 73754 EAN/GTIN: 4008153737541 |
| |
|
| | |
| Warnweste gelb nach EN ISO 20471 Warnweste aus Polyester mit zwei fluoreszierenden Reflexstreifen rundum am Saum. - Farbe: neon-gelb, - Größe: Universalgröße XL (Brustumfang 112-120cm, Körpergröße 168-180cm), - Material: Polyester 1 Stück Ausführung neon-gelb Weitere Informationen: | | Farbe: | neon-gelb | Gewicht: | 0,135 kg | Material: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste gelb, kennzeichnungswesten, Unitec, XL, Autozubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,55* | € 6,37* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,62* | € 6,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|