Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste orange EN ISO 20471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnweste orange EN ISO 20471
Warnweste orange EN ISO 20471
Artikel-Nr.:
     400-2120552
Hersteller:
     UNITEC
Herst.-Nr.:
     73762
EAN/GTIN:
     4008153737626
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste

Warnweste orange EN ISO 20471


Warnweste aus Polyester mit zwei fluoreszierenden Reflexstreifen rundum am Saum.


- Farbe: orange, - Größe: Universalgröße XL (Brustumfang 112-120cm, Körpergröße 168-180cm), - Material: Polyester
1 Stück
Ausführung orange



Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht:
0,144 kg
Material:
Polyester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
257
€ 5,49*
ab € 2,46*
€ 3,73*
2 Tage
257
€ 4,99*
ab € 3,37*
€ 5,11*
€ 5,50*
ab € 2,95*
€ 5,41*
Lager 400
8
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 7,04*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
UNITEC
73754
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.