| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2124402 Herst.-Nr.: COX938780 EAN/GTIN: 4035300149940 |
| |
|
| | |
| Schutzhelm mit Belüftung - Nach EN 397 und DIN 4840 mit Belüftung (regelbar) - mit angespritzter Regenrinne - mit 4-Punkt - Textilband-Innenausstattung - stufenlos verstellbar - für Kopfweiten von 53 bis 62 cm - umlaufendes Lederschweißband und Schaumstoffpolsterstreifen - Helme sollten bei anwendungsgerechter Benutzung nicht länger als 4 Jahre benutzt werden! Farbe weiß Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,294 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,52* | € 8,37* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,56* | € 15,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|