| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2126267 Herst.-Nr.: 014.19 EAN/GTIN: 5701952014194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Strickhandschuh OX-ON Flexible Supreme 1606 Der OX-ON Flexible Supreme 1606 ist ein exklusiver und äußerst komfortabler Übergangshandschuh, mit dem Sie verschiedene Arbeiten in einer kühlen Umgebung ausführen können. Egal ob Sie heben, bauen oder im Garten arbeiten müssen, Sie erhalten einen extrem robusten und leicht gefütterten Allroundhandschuh. Handfläche und Finger sind mit Nitrilschaum überzogen, wodurch ein extrem weicher und geschmeidiger Handschuh entsteht. Das Gewebe besteht aus Acryl, wodurch der Handschuh elastisch wird und Ihnen eine außergewöhnlich gute Passform und ein warmes Gefühl bietet. Der Flexible Supreme 1606 ist für alle diejengen, die einen wirklich guten Tastgefühl, eine perfekt haltbare Passform und ein hervorragendes Tastgefühl benötigen. Der Flexible Supreme 1606 ist die qualitätssichere Outdoor-Wahl für Frühjahrs- und Herbst, wobei der OX-ON-Handschuh aber auch geeignet ist, wenn Sie im Winter in Innenräumen arbeiten, in denen es etwas kälter ist. Der OX-ON-Übergangshandschuh ist silikonfrei. Größe 9 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,336 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh gr. 9, thermohandschuh, winterhandschuh ox-on |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |