Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasgrill Utah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasgrill Utah
Gasgrill Utah
Artikel-Nr.:
     400-2147623
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     8665
EAN/GTIN:
     4046806106207
Suchbegriffe:
Gasgrill
gasgrill enders
gasgrill

Gasgrill Utah


Egal ob ein gemütlicher Grillabend mit der Familie oder mit Freunden und Bekannten: der Gasgrill Utah macht jedes Grillen zum entspannten Vergnügen! Der edle Gasgrill steht für eine extrem lange Nutzungsdauer in Kombination mit hochwertiger Verarbeitung. Der neue Utah macht jetzt auch den Balkon zum Grill-Hotspot. Grillen war noch nie so schön! 

Aufgrund seiner umfangreichen Ausstattung sollten Sie jetzt zugreifen:

  • Grillrost aus Edelstahl (zweigeteilt) für eine gleichmäßige Hitzeverteilungund eine einfache Reinigung
  • batterielose Piezozündung im Bedienknopf ermöglicht sicheres, zuverlässiges Zünden
  • 2 stufenlos regulierbare Edelstahlbrenner für kraftvolles direktes und indirektes Grillen
  • 2 stabile abklappbare Seitenablagen ermöglichen platzsparendes Verstauen
  • Warmhalterost bietet eine weitere Ablagefläche für das Grillgut
  • extrem stabile Garhaube mit integriertem Thermometer
  • 5-kg-Gasflasche kann sicher und platzsparend verstaut werden
  • emaillierte Flammenabdeckungen schützen die Brenner und optimieren die Hitzeverteilung
  • herausnehmbare Fettschublade für eine einfache und schnelle Reinigung

- Befeuerungsart: Gas, - Beleuchtete Bedienelemente: Nein, - Brenner: 2 Brenner: stufenlos regulierbar, - Farbe: silber/schwarz, - Gasflasche: 5 kg, - geeignete Personenanzahl: 2, - Grillfläche: 38x33 cm, - Grillrost: Edelstahl, - Heckbrenner: Nein, - Leistung: 5,6 kW (Gesamtleistung), - Maße: Höhe: 108 cm, Arbeitshöhe: 81 cm, - Material: Edelstahl, - Rollen: ja, - Seitenablagen: 2, klappbar, - Seitenkocher: Nein, - Thermometer: Ja, - Unterschrank: Ja, - Warmhalterost: Ja, - Zündung: Piezo-Zündung
Gasgrill, Schlauch , Druckregler




Weitere Informationen:
Farbe:
silber/schwarz
Gewicht:
19,5 kg
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Grill, Grillgerät, Barbecue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.