| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2149094 Herst.-Nr.: 987024 EAN/GTIN: 4333992870242 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fliegengitter - Breite: 130, - Farbe: anthrazit, - Länge: 150, - Material: Polyester, - Produktart: Fliegengitter 1 Fliegengitter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | anthrazit | Material: | Polyester | Länge: | 150 | Breite: | 130 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, fliegengitter anthrazit, fenster insektenschutzrahmen, Insektenschutz, Fenstergitter, Insektennetz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |