Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Schwerlastkonsole Steg Samson


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Schwerlastkonsole Steg Samson
Stahl-Schwerlastkonsole Steg Samson
Artikel-Nr.:
     400-2150203
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10913-00010
EAN/GTIN:
     4006676118472
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß

Stahl-Schwerlastkonsole Steg Samson


Funktionelle WandKonsole
- Breite: 30, - Höhe: 270, - Länge: 400

Höhe 270mm
Farbe Weiß


Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Länge:
400
Breite:
30
Höhe:
270
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
15
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 6,35*
4 Tage
24
1
€ 5,49*
ab € 4,33*
€ 6,67*
1 Tag
41
1
€ 6,95*
ab € 4,36*
€ 6,72*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 4,58*
€ 7,02*
Lager 400
12
1
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
10913-00006
ab € 3,36*
Ähnlich
DIY Element System
10913-00014
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.