| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2151428 Herst.-Nr.: LFM2034-8899 EAN/GTIN: 3614210012387 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Relaxliege RSXA Batyline - Material: Bezug: 72% PVC, 28% Polyester, Gestell: HLE Stahl, - Produktart: Relaxsessel Farbe terracotta Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 9 kg | Material: | Bezug: 72% PVC, 28% Polyester, Gestell: HLE Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonnenliege, Stapelliege, Terrassenliege, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, gartenstuhl stahl, garten stapelsessel, gartenliegen lafuma, Relaxsessel, Gartenliegen, Gartenstühle, Gartenmöbel, Relaxliege RSXA Batyline |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |