Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sieb Combi M/XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sieb Combi M/XL
Sieb Combi M/XL
Sieb Combi M/XL
Sieb Combi M/XL
Artikel-Nr.:
     400-2152043
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     52003
EAN/GTIN:
     4006501520036
Suchbegriffe:
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
Moppeimer

Sieb Combi M/XL


Das Auspress-Sieb Combi M/XL ist die perfekte Ergänzung zum Leifheit Eimer Combi M und XL. Es ermöglicht das komfortable Auspressen des Leifheit Combi M oder XL Bodenwischers ohne Hände im Schmutzwasser und ohne Bücken. Einfach den Aufsatz auf den Eimer aufsetzen, den Wischbezug per Fußklick lösen, ins Sieb legen, Stiel herunterdrücken und schon hat man die richtige Feuchte, um Fliesen und Steinböden gründlich zu reinigen.
- Breite: 20, - Gewicht: 0,219 kg, - Höhe: 20, - Länge: 25,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,219 kg
Länge:
25,5
Breite:
20
Höhe:
20
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,65*
2 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 3,70*
€ 5,71*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 4,33*
€ 6,62*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,96*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.