Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffelstampfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kartoffelstampfer
Kartoffelstampfer
Kartoffelstampfer
Artikel-Nr.:
     400-2152154
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     03032
EAN/GTIN:
     4006501030320
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
kartoffel stampfer

Kartoffelstampfer


Schick, schlicht und elegant – so präsentieren sich die LEIFHEIT Küchenhelfer. Die hochwertige Verbindung von Edelstahl und schwarzem Kunststoff ist ein Design-Highlight in jeder Küche und eignet sich perfekt für das Servieren am Tisch. Auch die Handhabung überzeugt: Der oval geformte Griff des Kartoffelstampfers aus hochwertigem Edelstahl liegt gut und sicher in der Hand und gibt eine angenehme Stabilität. Mit praktischer Aufhängeöse für die separat erhältliche Hakenleiste.
- Breite: 8,5, - Gewicht: 0,157 kg, - Höhe: 6, - Länge: 28





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,157 kg
Länge:
28
Breite:
8,5
Höhe:
6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 10,88*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 11,86*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.