Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rodicum Ratten Portionsköder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rodicum Ratten Portionsköder
Rodicum Ratten Portionsköder
Artikel-Nr.:
     400-2155762
Hersteller:
     SBM
Herst.-Nr.:
     86600126
EAN/GTIN:
     3664715001928
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mausefalle
Mäusefalle
Ratten-Falle
Rattenfalle

Rodicum Ratten Portionsköder


Zur Bekämpfung von Ratten im Haus und um Gebäude für nicht-berufsmäßige Verwender.Die Protect Home Ratten Portionsköder 500 g dienen zur Bekämpfung von Ratten innerhalb und außerhalb des Gebäudes und sind für nicht-berufsmäßige Verwender zugelassen.
Der vorportionierte Köder ist bequem in der Anwendung und verfügt über einen kindersicheren Verschluss. Einfach den Köder in einer dafür vorgesehenen Köderstation befestigen und die Köderstation um das Nest oder die Laufwege der Ratten aufstellen (Köderstation nicht im Lieferumfang enthalten). Im Lieferumfang enthalten sind 50 Köderbeutel a 10 Gramm.
- Vorportioniert, einfache Anwendung
- Kindersicherer Verschluss
- Für feuchte und trockene Räume
Genaue Dosierung siehe Packung. Nur verdeckte Auslegung in gesicherten Köderstationen zulässig. Köderstationen um das Nest, auf die Laufwege der Ratten oder entlang von Wänden, wo Rattenkot gefunden wurde, verteilen. Papierbeutel um die einzelnen Portionen nicht öffnen oder entfernen.
Zur Bekämpfung von Ratten im Haus und um Gebäude für nicht-berufsmäßige Verwender und berufsmäßige Verwender ohne Sachkunde.
- Name Hersteller: SBM Life Sience GmbH, - Name lt. Zulassung: Ratten Portionsköder, - Wirkstoff: 27 mg/kg Coumatetralyl, - Zulassungsnummer: DE-0015601-14
500g
Inhalt 500g




Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Mausefallen-Köder, Schlagfallen-Köder, Mäuse-Köder, Mäuseköder, Ratten-Köder, Rattenköder, Fraßköder, Tier-Köder, Tierköder, fraßköder ratten, mäuse köder, vorportioniert; Rattenbekämpfung; innen; außen; zuverlässig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.