Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent FliegenFalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent FliegenFalle
Permanent FliegenFalle
Artikel-Nr.:
     400-2156615
Hersteller:
     W. Neudorff
Herst.-Nr.:
     00386
EAN/GTIN:
     4005240003862
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliegen-Falle
Fliegen-Fänger
Fliegenfalle
Fliegenfänger

Permanent FliegenFalle


Insektizidfreie Fliegenfalle mit ausgezeichnetem Lockeffekt dank 3D-Design und Fluoreszenzfarben. Ideal für Wohnbereich, Küche, Schlaf- und Kinderzimmer – überall dort, wo Fliegen ohne Gift bekämpft werden sollen.
- Breite: 1,5, - Gewicht: 15 g, - Höhe: 23,7, - Länge: 7,5, - Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG
4 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
15 g
Länge:
7,5
Breite:
1,5
Höhe:
23,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.