Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insua Move-Sessel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insua Move-Sessel
Artikel-Nr.:
     400-2158033
Hersteller:
     Garden Impressions
Herst.-Nr.:
     00586GS
EAN/GTIN:
     4046806108614
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl

Insua Move-Sessel


Der Move-Sessel Insua ist mit seiner stufenlos einstellbaren Rückenlehne  und den Armlehnen der perfekte Ort zum Relaxen für für Ihre Terrasse, Garten oder Balkon.

Bestmöglichster Komfort, stilvolle Ausstrahlung und hohen Qualität finden sie vereint in diesem Sessel. Der Stuhl besitzt ein Aluminium Gestell, das mit halbrundem Geflecht bespannt ist. Das Kunststoff Geflecht ist von hohe Qualität und wetterbeständig. Die schwarzen Kissen gehören mit zum Lieferumfang und verleihen diesem klassischen Stuhl eine moderne Ausstrahlung. Die Kissen sind nicht wasserbeständig, verstauen Sie diese daher gut, wenn der Stuhl nicht benutzt wird.


- Breite: 63, - Farbe Bezug: schwarz, - Gestellfarbe: Vintage Willow, - Gewicht: 13,9 kg, - Höhe: 104,5, - Länge: 80, - Maße: 64x74,5x96cm (BxTxH), - Material: Gestell: Aluminium / Obermaterial: Kunststoffgeflecht / Polster: 100% Polyester, - Max. Belastbarkeit: 120kg, - mit Armlehnen: Ja, - Stapelbar: Nein, - Stuhlart: Move-Sessel, - witterungsbeständig: Ja
1 Sessel mit Polster




Weitere Informationen:
Gewicht:
13,9 kg
Material:
Gestell: Aluminium / Obermaterial: Kunststoffgeflecht / Polster: 100% Polyester
Länge:
80
Breite:
63
Höhe:
104,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,94*
€ 527,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,74*
€ 511,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,14*
€ 499,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,56*
€ 485,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,28*
€ 433,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.