Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzuchttöpfe rund, 24er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzuchttöpfe rund, 24er Set
Anzuchttöpfe rund, 24er Set
Artikel-Nr.:
     400-2158838
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     025238
EAN/GTIN:
     4046806095792
Suchbegriffe:
Anzucht-Topf
Anzuchttopf
anzucht topf

Anzuchttöpfe rund, 24er Set


Die runden und torffreien Mr. Gardener Anzuchttöpfe sind ein Garant für gesundes Wachstum. Durch die Anreicherung mit Pflanzennahrung können die Pflanzen schneller wachsen. Ihr Plus für die Umwelt: Sie sind biologisch abbaubar. Ihr Pflanzvorteil: Die Wurzeln können frei durch die Topfwand wachsen.
- Farbe: Beige, - Höhe: 6,5, - Material: Pflanzenfaser
1 Anzuchttöpfe 24er Set
Größe Ø6 x H6,5cm



Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
0,2001 kg
Material:
Pflanzenfaser
Höhe:
6,5
Weitere Suchbegriffe: Garten, Anzucht, Pflanzen, Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.