Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzuchttöpfe quadratisch, 12er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzuchttöpfe quadratisch, 12er Set
Anzuchttöpfe quadratisch, 12er Set
Artikel-Nr.:
     400-2158841
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     025241
EAN/GTIN:
     4046806095822
Suchbegriffe:
Anzucht-Topf
Anzuchttopf
anzuchttopf

Anzuchttöpfe quadratisch, 12er Set


Die MG Anzuchttöpfe sind quadratisch und torffrei so wie mit Pflanzennahrung angereichert.. Sie bieten eine schnele und gesunde Wachstumsgarantie. Idealerweise sind die Töpfe biologisch abbaubar und Wurzeln können frei durch die Topfwand wachsen.
- Breite: 8, - Farbe: Beige, - Höhe: 7,5, - Länge: 8, - Material: Pflanzenfaser
1 Anzuchttöpfe
Größe 8x8 x H7,5cm



Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
0,10005 kg
Material:
Pflanzenfaser
Länge:
8
Breite:
8
Höhe:
7,5
Weitere Suchbegriffe: Garten, Anzucht, Pflanzen, Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.