| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2158842 Herst.-Nr.: 025242 EAN/GTIN: 4046806095839 |
| |
|
| | |
| Anzuchttöpfe quadratisch, 36er Set Die quadratischen und torffreien Mr. Gardener Anzuchttöpfe sind ein Garant für gesundes Wachstum. Durch die Anreicherung mit Pflanzennahrung können die Pflanzen schneller wachsen. Ihr Plus für die Umwelt: Sie sind biologisch abbaubar. Ihr Pflanzvorteil: Die Wurzeln können frei durch die Topfwand wachsen. - Breite: 12, - Farbe: Beige, - Höhe: 5, - Länge: 16, - Material: Pflanzenfaser 1 Anzuchttöpfe 3er Set Größe Ø17x12 x H5,0cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Beige | Gewicht: | 0,20044 kg | Material: | Pflanzenfaser | Länge: | 16 | Breite: | 12 | Höhe: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garten, Anzucht, Pflanzen, Outdoor |
| | |
| |