Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aus/Wechselschalter Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aus/Wechselschalter Einsatz
Aus/Wechselschalter Einsatz
Artikel-Nr.:
     400-2159600
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     01100-001
EAN/GTIN:
     4059795001484
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter silber
ausschalter

Aus/Wechselschalter Einsatz


Mit dem Aus- und Wechselschalter-Einsatz von Busch-Jaeger können ein, zwei oder mehrere Lampen von zwei Stellen geschaltet werden.
Er eignet sich zur Unterputzmontage, lässt sich mit dem vollen Spektrum der Busch-Jaeger Wippen und Rahmen kombinieren und bietet somit viele Gestaltungsmöglichkeiten.
Der Einsatz besteht aus robustem Metall und kann leicht montiert werden.
- Art: Wechselschaltereinsatz, - Auf oder Unterputz: Unterputz, - Farbe: silber, - Material: Metall, Kunststoff, - Nennstrom Ampere: 10A, - Schutzklasse: IP20





Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
0,062
Material:
Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wechselschalter 10a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.