| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2159782 Herst.-Nr.: 43200-101230 EAN/GTIN: 4059795004607 |
| |
|
| | |
| Stromstoßschalter Doseneinbau 1 S 230V Der Stromstoßschalter dient als elektromagnetisch betätigter Schalter und eignet sich hervorragend für den Einbau in einer Verteilerdose. Er verfügt über stark reduzierte Schaltgeräusche und dient als sogenannter Fernschalter, das bedeutet es kann mit beliebig vielen Tastern das Licht geschaltet werden. Der Stromstoßschalter wird häufig für Wohnungsinstallationen in Fluren verwendet. - Art: Stromstoßschalter, - Farbe: lichtgrau, - Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Gewicht: | 0,0606 | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| |