Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Iso-Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC-Iso-Band
PVC-Iso-Band
Artikel-Nr.:
     400-2159876
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     59218-005
EAN/GTIN:
     4010311018690
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband cellpack

PVC-Iso-Band


Das selbstklebende Isolierband lässt sich optimal in der Elektroinstallation für Isolierarbeiten einsetzen.
Es ist selbstverlöschend und in einem Temperaturbereich von -10°C bis 90°C einsetzbar.
- Breite: 15, - Einsatzbereich: Isolierung von Adern, - Farbe: gelb, - Höhe: 6, - Länge: 6, - Material: Polyvinylchlorid

Farbe gelb



Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,035
Material:
Polyvinylchlorid
Länge:
6
Breite:
15
Höhe:
6
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,60*
€ 0,93*
1
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 0,96*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,97*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,68*
€ 0,98*
Lager 400
107
1
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145773
ab € 1,81*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145784
ab € 2,422*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145794
ab € 1,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145796
ab € 1,37*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145806
ab € 0,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145808
ab € 0,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145821
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.