Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILANO Spiegelschrank, 3Türen, LED-Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MILANO Spiegelschrank, 3Türen, LED-Leuchte
MILANO Spiegelschrank, 3Türen, LED-Leuchte
MILANO Spiegelschrank, 3Türen, LED-Leuchte
MILANO Spiegelschrank, 3Türen, LED-Leuchte
MILANO Spiegelschrank, 3Türen, LED-Leuchte
Artikel-Nr.:
     400-2160098
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     84272
EAN/GTIN:
     4008033842723
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
Verteilertür
verteilertür

MILANO Spiegelschrank, 3Türen, LED-Leuchte


Der Spiegelschrank Milano von Fackelmann ist ein hochwertiger und modern gestalteter Spiegelschrank, der eine einzigartige Optik und Funktionalität bietet. Er hat eine Breite von 899mm. Der Korpus ist in Ast Eiche Holzoptik gestaltet. Der Spiegelschrank hat drei Türen, die mit einem Softclose-System ausgestattet sind. Er hat eine integrierte LED-Beleuchtung in kaltweiß, sowie eine Ambientebeleuchtung. Er bietet viel Stauraum für alle Kosmetikartikel die im Badezimmer benötigt werden. Der Spiegelschrank wird in Deutschland hergestellt und ist schnell lieferbar.
- Breite: 89,9, - Gewicht: 21,372 kg, - Höhe: 78, - Länge: 15,8, - Serie: MILANO
Spiegelschrank, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
Farbe asteiche
Größe 90x78x16cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
21,372 kg
Länge:
15,8
Breite:
89,9
Höhe:
78
Weitere Suchbegriffe: LED, Badmöbel, Badezimmermöbel, Bad, Milano
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,36*
€ 670,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,68*
€ 663,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,07*
€ 637,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,99*
€ 612,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,13*
€ 557,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.