Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2163461 Herst.-Nr.: 91545 EAN/GTIN: 4006209915455 |
| |
|
| | |
| Bolzenanker FAZ II, 1 Stück Der fischer Bolzenanker FAZ II nicht rostender Stahl ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II nicht rostender Stahl kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus nicht rostendem Stahl werden Lasten im Außenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Konsolen, Stahlkonstruktionen und Toren. - Bohrernenndurchmesser: 10mm, - Breite: 10, - Durchmesser mm: 10mm, - Gewicht: 56 g, - Länge: 10, - Material: nicht rostender Stahl, - Verpackungsinhalt: 1x Stück 1x Stück Ausführung 10/10 R E Weitere Informationen: | | Gewicht: | 56 g | Material: | nicht rostender Stahl | Länge: | 10 | Breite: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 4,58* | € 5,97* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 5,46* | € 6,37* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 4,97* | € 6,44* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,22* | € 6,96* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,87* | € 9,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|