Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japan-Zugsäge Ryoba 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japan-Zugsäge Ryoba 240mm
Japan-Zugsäge Ryoba 240mm
Artikel-Nr.:
     400-2165150
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX807160
EAN/GTIN:
     4035300974238
Suchbegriffe:
Zugsäge
zugsäge

Japan-Zugsäge Ryoba 240mm


Die Japansäge Ryoba aus dem Hause CONNEX ermöglicht sowohl feine als auch tiefe Schnitte in Holz und Kunststoff. So können Sie bspw. Leisten und Türzargen damit optimal bearbeiten. Dank der dreiseitigen Zahnung erzeugt die Säge einen sauberen Schnitt, dabei sind auf beiden Seiten des Sägeblatts Zähne vorhanden. Der lange Bastgriff und die integrierte Aufhängeöse runden die Ausstattung der Japansäge ab.






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,24 g
Weitere Suchbegriffe: Japan-Zugsäge Ryoba 240 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 21,08*
€ 27,30*
Lager 400
1
1
€ 4,95*
ab € 35,15*
€ 48,32*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX807240
ab € 18,67*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX807300
ab € 16,85*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX807150
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.