Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4 +3/8, 71-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Satz 1/4 +3/8, 71-teilig
Steckschlüssel-Satz 1/4 +3/8, 71-teilig
Artikel-Nr.:
     400-2165155
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX580271
EAN/GTIN:
     4035300315451
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Steckschlüssel-Satz 1/4 +3/8, 71-teilig



- Steckschlüsseleinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl 1 Knarre 9,53 mm (3/8"), 24 Zähne, mit Einhand-Umschaltung, Schnellauswurf und Zwei-Komponetengriff12 Steckschlüsseleinsätze 6,35 mm (1/4") Gr. 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 5 Steckschlüsseleinsätze 6,35 mm (1/4"), 50 mm lang, Gr. 6-7-8-9-10 mm15 Steckschlüsseleinsätze 9,53 mm (3/8") Gr. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm 8 Steckschlüsseleinsätze 9,53 mm (3/8"), 63 mm lang, Gr. 11-12-13-14-15-17-18-19 mm 1 Steckschlüsseleinsatz 9,53 mm (3/8") für Zündkerzen 16 mm 1 Steckschlüsseleinsatz 9,53 mm (3/8") für Zündkerzen 21 mm 1 Verlängerung 6,35 mm (1/4") x 75 mm 1 Verlängerung 9,53 mm (3/8") x 150 mm 1 Adapter 6,35 mm (1/4") Vierkant innen auf 6,35 mm (1/4") Sechskant innen 1 Adapter 6,35 mm (1/4") Sechskant außen auf 6,35 mm (1/4") Vierkant außen 1 Adapter 9,53 mm (3/8") Vierkant innen auf 6,35 mm (1/4") Vierkant außen 1 Steckschlüsselschraubendreher mit Innen- und Außenvierkant 6,35 mm (1/4"), Kunststoffheft 4 Schraubeinsätze Schlitz 6,35 mm (1/4") Gr. 4-4,5-5,5-6,5 mm 3 Schraubeinsätze 6,35 mm (1/4") Kreuzschlitz Gr.1-2-3 2 Schraubeinsätze 6,35 mm (1/4") Pozidriv Gr. 1+2 5 Schraubeinsätze 6,35 mm (1/4") TX Gr. 10-15-20-25-27 5 Schraubeinsätze Innensechskant 6,35 mm (1/4") Gr. 2,5-3-4-5-6 mm 3 Stiftschlüssel Sechskant Gr. 1,5-2-2,5 mm






Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 42,80*
€ 56,53*
Lager 400
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,93*
€ 89,74*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX580126
ab € 33,95*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX580194
ab € 58,12*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX580133
ab € 16,89*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX580235
ab € 37,11*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX580122
ab € 22,78*
Ähnlich
Connex
COX580258
ab € 34,51*
Ähnlich
Connex
COX580225
ab € 45,24*
Ähnlich
Connex
COX580240
ab € 24,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.