Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2165959 Herst.-Nr.: 534659 EAN/GTIN: 4048962234480 |
| |
|
| | |
| Langschaftdübel SXRL FUS E, 1 Stück Der fischer Langschaftdübel SXRL-FUS ist mit der fischer Sechskantschraube mit angeformter Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme TX50 für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen von Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Metall geeignet. - Ausführung: mit Schraube, - Bohrernenndurchmesser: 14mm, - Breite: 14, - Durchmesser mm: 14mm, - Gewicht: 145 g, - Länge: 200, - Material: galvanisch verzinkter Stahl, - Verpackungsinhalt: 1x Stück 1x Stück Maße 14x200mm Ausführung mit Sechskantschraube Weitere Informationen: | | Gewicht: | 145 g | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Länge: | 200 | Breite: | 14 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 6,40* | ab € 4,58* | € 5,76* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 6,40* | ab € 4,97* | € 6,22* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,94* | € 6,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,20* | € 6,50* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,15* | € 8,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|