Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalterdose
Schalterdose
Artikel-Nr.:
     400-2170698
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     30132-00125-1
EAN/GTIN:
     4013456110502
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen

Schalterdose


Die Schalterdose von Kaiser eignet sich zum Verklemmen von Elektroleitungen sowie zum Einbau von Unterputzeinsätzen, z.B. Schalter, Steckdosen, Dimmer, Raumthermostate etc. Die Schalterdose besteht aus Kunststoff und wird bei der Neubau-Rohinstallation in die noch zu verputzende Wand eingegipst, oder bei Feuchträumen mit Schnellzement einzementiert. Die Dose besitzt außerdem zwei Löcher, um den Einsatz statt mit den üblichen Krallen über Geräteschrauben zu befestigen. Sie kann zur waagrechten oder auch zur senkrechten Installation verwendet werden. Soll eine mehrfache Installation erstellt werden, so lassen sich die Dosen ganz bequem aneinanderreihen, bzw. zusammenstecken. So wird auch der genormte Abstand hierfür gewährleistet. Die Schalterdose verfügt zudem über vorgeprägte Ausbrüche zur einfachen Leitungseinführung.
- Art: Abzweigdose, - Auf oder Unterputz: Aufputz, - Farbe: schwarz, - Material: Kunststoff, - Schutzklasse: IP44
25 Stück
Ausführung flach
Menge 25 Stück


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,481
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.