Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2170809 Herst.-Nr.: 01757-61 EAN/GTIN: 4078500044349 |
| |
|
| | |
| Haus- & Gartenautomat 3500/4 Der in Deutschland entwickelte Haus- & Gartenautomat 3500/4 kann für die Wasserversorgung im Haus, für beispielsweise die Toilettenspülung und die Waschmaschine eingesetzt werden. Aber auch die Verwendung als Gartenpumpe ist möglich. Durch das wetterfeste Gehäuse kann die Pumpe unbeschadet die ganze Freiluftsaison über draußen stehen. Die integrierte Elektronik aktiviert den Haus- & Gartenautomaten vollautomatisch bei Wasserbedarf und schaltet ihn danach wieder aus. Er ist mit einer Jetpumpe ausgestattet, die das Wasser geräuscharm fördert. Durch die Rückschlagventil-Technik ist ein schnelles Ansaugen garantiert. Der optimierte Ansaugprozess sorgt dafür, dass Wasser in wenigen Sekunden aus bis zu sieben Meter Tiefe gepumpt werden kann. Das Kleinmengenproramm sichert auch bei geringen Fördermengen eine problemlose Anwendung. Integrierte Trockenlaufsicherung. Der Haus- & Gartenautomat verfügt über ein Fehlerdiagnosesystem. Kleinste Störungen, beispielsweise ausgelöst durch tropfende Wasserhähne oder saugseitige Probleme, werden über verschiedene Blinkfrequenzen per LED-Blinklicht angezeigt. Ein Tragegriff am Gerät ermöglicht einen leichten Transport. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9,305 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 167,61* | € 207,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,04* | € 218,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 173,14* | € 219,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 178,31* | € 220,83* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,74* | € 252,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|