Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepistole 220 im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebepistole 220 im Koffer
Klebepistole 220 im Koffer
Artikel-Nr.:
     400-2174445
Hersteller:
     Bühnen
Herst.-Nr.:
     4250180504867
EAN/GTIN:
     4250180504867
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole 12 mm
heißklebepistole

Klebepistole 220 im Koffer


Klebepistole HB 240

Eigenschaften:
•30 % reduzierte Abzugskräfte für ermüdungsfreies Arbeiten
•Genaue, elektronische Temperaturregelung
•Mechanische Hubbegrenzung (Abstand des Abzuges zum Handgriff ist komfortabel für alle Handgrößen einzustellen)
•Sehr hohe Schmelzleistung
•Beleuchteter, integrierter Ein-/Ausschalter
•Düse wechselbar (Standarddurchmesser 3,0 mm)
•Ständer abnehmbar
Technische Daten:
•Abmessung: 260 x 215 x 85 mm
•Gewicht: 600 g
•Betriebsspannung: 220-230 V, 50/60 Hz
•Leistungsaufnahme: 300 W
•Verarbeitungstemperatur: 190 °C
•Schmelzklebstoffkerzen: 200 mm / 300 mm Länge, Ø 12 mm
•Schmelzleistung: 1–1,5 kg/h






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,74 kg
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole bühnen, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 87,44*
€ 107,67*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 83,56*
€ 108,16*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 90,16*
€ 111,17*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 95,14*
€ 117,57*
Lager 400
8
Frei Haus
ab € 108,21*
€ 132,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.