Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchabroller Kunststoff inkl. Schlauch 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchabroller Kunststoff inkl. Schlauch 10m
Schlauchabroller Kunststoff inkl. Schlauch 10m
Artikel-Nr.:
     400-2193915
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     025262
EAN/GTIN:
     4046806109826
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller

Schlauchabroller Kunststoff inkl. Schlauch 10m


Die Mister Gardener Schlauchabroller 10 m ist eine professionelle Lösung für eine optimale Bewässerungs Ihres Gartens. Die Box besteth aus schlagfestem Kusntstoff und hat einen automatisch gebremsten Schlaucheinzug. Zur Wandmontage geeignet (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)
- Farbe: Grau, Schwarz, - Material: Kunststoff
1 Schlauchabroller, 1 Kreuzgewebeschlauch 10 m Ø 8 mm (5/16’’), 4-tlg. Armaturenset




Weitere Informationen:
Farbe:
Grau, Schwarz
Gewicht:
0,466 kg
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, schlauchabroller 10m, schlauch trommel, gartenschlauch 10m, Garten, Bewässerung, Meterware, Schlauchware, Wassertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.