Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgewebe-Gartenschlauch Classic rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzgewebe-Gartenschlauch Classic rot/schwarz
Kreuzgewebe-Gartenschlauch Classic rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2193916
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     025097
EAN/GTIN:
     4046806110761
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch 10m
gartenschlauch

Kreuzgewebe-Gartenschlauch Classic rot/schwarz


Der classic Gartenschlauch 10 m (25 mm, 1") ist mit einem Kreuzgewebe verstärkt. Der Schlauch ist für eine normale Beanspruchung ausgelegt und cadmiumfrei sowie phthalatfrei. Der Berstdruck beträgt 18 bar bei +23°C. Einsetzbar ist der Schlauch innerhalb eines Temperaturbereiches zwischen -15°C und +50°C.
- Breite: 25, - Gewicht: 3,31 kg, - Höhe: 25, - Länge: 10, - Material: Kunststoff, - Produktart: Gartenschlauch

Schlauchlänge 10m
Schlauchdurchmesser 25mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
3,31 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
10
Breite:
25
Höhe:
25
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, Schlauch, Schläuche, Bewässerung, Gartenbewässerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.