Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power X-Change Akku-Rasenmäher RASARRO 2x4,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power X-Change Akku-Rasenmäher RASARRO 2x4,0Ah
Power X-Change Akku-Rasenmäher RASARRO 2x4,0Ah
Power X-Change Akku-Rasenmäher RASARRO 2x4,0Ah
Power X-Change Akku-Rasenmäher RASARRO 2x4,0Ah
Power X-Change Akku-Rasenmäher RASARRO 2x4,0Ah
Power X-Change Akku-Rasenmäher RASARRO 2x4,0Ah
Artikel-Nr.:
     400-2195277
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3413180
EAN/GTIN:
     4006825635867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher

Power X-Change Akku-Rasenmäher RASARRO 2x4,0Ah


Der Einhell Akku-Rasenmäher Rasarro arbeitet sich kraftvoll und kabellos durchs Grün – in jedem Winkel des Gartens. Empfohlen für Rasenflächen bis 450m², treiben ihn zwei 4, 0 Ah-PXC-Akkus an. Die Power X-Change-Batterien sind in allen Einhell-Geräten dieser Systemreihe verwendbar. Die Füllstandsanzeige gibt mit drei LEDs jederzeit die verfügbaren Energiereserven an. mit dem System-Schnellladegerät (Power X-Twincharger) sind die Akkus im Nu aufgeladen. Dank Brushless Energy - mit bürstenlosem Elektromotor - arbeitet sich der Mäher durchs heimische Grün. Dabei lässt sich die 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung von 25 bis 75 Millimeter und einer Schnittbreite von 38 Zentimeter an die individuellen Gestaltungswünsche anpassen. Der Rasenkamm ermöglicht sogar randnahes mähen. Der Highwheeler ist mit rasenschonenden, großflächigen Rädern ausgestattet. Ermüdungsfrei arbeitet der Benutzer dank des ergonomisch geformten Griffbereichs. Der teleskopierbare, höhenverstellbare Führungsholm lässt sich individuell an den Nutzer anpassen. Der Holm ist klappbar für ein praktisches Verstauen des Rasenmähers. Integriert ist ein Tragegriff für den einfachen Transport. In Aluminium ausgeführt, ist der Führungsholm leicht und dennoch stabil. Die Grasfangbox mit einem Fassungsvermögen von 45 Liter hat eine praktische Füllstandsanzeige. Zum Lieferumfang gehört neben Akkus und Schnelladegerät auch ein praktischer Mulchkeil.

- System Akkus - Power X-Change Battery
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
- Akkus für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- Inklusive System-Schnellladegerät (Power X-Twincharger 3A)
- Brushless Energy - mit bürstenlosem Elektromotor
- 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung (25-75mm)
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank ergonomisch geformten Griffbereich
- Individuell teleskopierbarer, höhenverstellbarer Führungsholm
- Praktisches Verstauen dank klappbarem Führungsholm
- Stabiler und leichter Aluminium-Führungsholm
- 45l Grasfangbox mit Füllstandsanzeige
- Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport
- Integrierter Rasenkamm ermöglicht randnahes mähen
- Highwheeler - Rasenschonende, großflächige Räder
- Inklusive Mulchkeil
- Empfohlen für Rasenflächen bis 450m²


- Akkukapazität: 2 x 4,0 Ah, - Akkuspannung: 2 x 18 V, - Akkutechnologie: Li-Ionen, - Auswurfart: Fangbox, - Breite: 45, - Empfohlene Rasenfläche: 450 m², - Fangbehältervolumen: 45 L, - Füllstandsanzeige: Ja, - Gewicht: 15,5 kg, - Griffverstellung: Ja, - Höhe: 43,5, - Hubraum: -, - Integrierter Tragegriff: Ja, - Kraftstoff: -, - Länge: 86, - Leistung: -, - Motorleistung: -, - Mulchfunktion: Ja, - Radantrieb: Nein, - Rasenkamm: Ja, - Schnittbreite: 38 cm, - Schnitthöhe: 25-75 mm, - Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen | 25-75 mm | Zentral, - Seitlicher Auswurf: Nein, - Starterart: Akku





Weitere Informationen:
Gewicht:
15,5 kg
Länge:
86
Breite:
45
Höhe:
43,5
Weitere Suchbegriffe: einhell akku-rasenmäher, akku mäher, Mäher, Rasenmäher, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,71*
€ 356,91*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 295,05*
€ 356,93*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 320,64*
€ 384,52*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 319,68*
€ 385,35*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 330,38*
€ 398,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,47*
€ 474,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,49*
€ 463,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,12*
€ 444,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,35*
€ 434,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,38*
€ 393,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,40*
Sonstiges
Einhell
3405486
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.