Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landhausbank Hohenzollern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Landhausbank Hohenzollern
Landhausbank Hohenzollern
Landhausbank Hohenzollern
Landhausbank Hohenzollern
Artikel-Nr.:
     400-2196837
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     877510
EAN/GTIN:
     4007248620010
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Landhausbank Hohenzollern


2er Bank Hohenzollern, 69x115x88 cm aus Kunststoff in weiß

  • Sitz- und Rückenteil jeweils vormontiert
  • 4 rostfreie Metall-Profilträger stabilisieren die vier Kunststoffholme
  • demontiert im Karton

- Anzahl Sitze: 2,0, - Farbe: weiß, - Material: Kunststoff, - zusammenklappbar: Nein

Größe 115 cm



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
20 kg
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kunststoff gartenbank, gartenbank, Bänke Kunststoff; Kunststoffmöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,57*
€ 309,32*
Lager 400
14
Frei Haus
ab € 295,02*
€ 355,69*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,69*
€ 423,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,63*
€ 422,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,95*
€ 395,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,64*
€ 386,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,02*
€ 351,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.