Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESLING Sonnensegel Dreieck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NESLING Sonnensegel Dreieck
NESLING Sonnensegel Dreieck
NESLING Sonnensegel Dreieck
NESLING Sonnensegel Dreieck
NESLING Sonnensegel Dreieck
NESLING Sonnensegel Dreieck
Artikel-Nr.:
     400-2197247
Hersteller:
     NESLING
Herst.-Nr.:
     H17235
EAN/GTIN:
     8717677460311
Suchbegriffe:
Markisenstoff
Sonnensegel
sonnensegel dreieck grau
sonnensegel dreieck

NESLING Sonnensegel Dreieck


Sonnensegel Coolfit, dreieckig, 360x360x360 cm, aus Polyethylen (HDPE) 285 g/m² in grau, in praktischer Aufbewahrungstasche verpackt

  • trendige und funktionale Schattenlösung
  • bis 95% Schutz gegen schädliche UV-Strahlung
  • kann die ganze Saison draußen bleiben (März bis September)
  • Schimmelresistent
  • Einfach zu montieren
  • Kantenabschluss mit Rand Verstärkung
(1) Sonnensegel: L: 360 cm x B: 360 cm x H: 360 cm, Gewicht: 1,8 kg
- Ausführung: Schimmelresistent, - Farbe: grau, - Form: gleichschenkliges Dreieck, - Maße: 360x360x360cm, - Material: HDPE, - Stoffgewicht g/m²: 285g/m²

Größe 3,6x3,6x3,6 m
Farbe grau


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
2,3 kg
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: sonnensegel grau, NESLING, N50608233, Coolfit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.