Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESLING Sonnensegel Quadrat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NESLING Sonnensegel Quadrat
NESLING Sonnensegel Quadrat
NESLING Sonnensegel Quadrat
NESLING Sonnensegel Quadrat
NESLING Sonnensegel Quadrat
NESLING Sonnensegel Quadrat
Artikel-Nr.:
     400-2197248
Hersteller:
     NESLING
Herst.-Nr.:
     H17247
EAN/GTIN:
     8717677460328
Suchbegriffe:
Markisenstoff
Sonnensegel
sonnensegel grau
sonnensegel quadratisch

NESLING Sonnensegel Quadrat


Sonnensegel Coolfit, quadratisch, 360x360 cm, aus Polyethylen (HDPE) 285 g/m² in grau, in praktischer Aufbewahrungstasche verpackt

  • trendige und funktionale Schattenlösung
  • bis 95% Schutz gegen schädliche UV-Strahlung
  • kann die ganze Saison draußen bleiben (März bis September)
  • Schimmelresistent
  • Einfach zu montieren
  • Kantenabschluss mit Rand Verstärkung
(1) Sonnensegel: L: 360 cm x B: 360 cm x H: 360 cm, Gewicht: 3,6 kg
- Ausführung: Schimmelresistent, - Farbe: grau, - Form: Quadrat, - Maße: 360x360cm, - Material: HDPE, - Stoffgewicht g/m²: 285g/m²

Größe 3,6x3,6x3,6x3,6 m
Farbe grau


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
4,2 kg
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: sonnensegel pvc, NESLING, N50608243, Coolfit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.