| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2197261 Herst.-Nr.: H17251 EAN/GTIN: 8717677460557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NESLING Sonnensegel Quadrat Unten dem großen, quadratische Sonnensegel findet man viel Schatten und es bietet bis zu 95% Schutz gegen schädliche UV-Strahlung. Dank der offenen Gewebe-Struktur, kann das Sonnensegel die ganze Saison draußen bleiben (März bis September) und selbst bei starkem Wind aufgespannt bleiben. - Ausführung: Schimmelresistent, - Farbe: weiß, - Form: Quadrat, - Maße: 500x500cm, - Material: HDPE, - Stoffgewicht g/m²: 285g/m² Größe 5,0x5,0x5,0x5,0 m Farbe off-white Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Gewicht: | 7 kg | Material: | HDPE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NESLING, N50808245, Coolfit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |