| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2197263 Herst.-Nr.: H17256 EAN/GTIN: 8717677460571 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NESLING Sonnensegel Dreieck Sonnensegel Dreamsail, dreieckig, 400x400x400 cm, aus Polyester 220 g/m² in grau, in praktischer Aufbewahrungstasche verpackt - Mit 30° Gefälle aufhängen
- aus gewebten Polyester
- kann die ganze Saison draußen bleiben (März bis September)
- Wasserabweisend
- Einfach zu montieren
- Kantenabschluss mit Rand Verstärkung
(1) Sonnensegel: L: 400 cm x L: 400 cm x B: 400 cm x H: 400 cm, Gewicht: 2,1 kg - Farbe: grau, - Form: gleichschenkliges Dreieck, - Maße: 400x400x400cm, - Material: Polyester PU-beschichtet, - Stoffgewicht g/m²: 220g/m², - Wasserabweisend: Ja Größe 4,0x4,0x4,0m Farbe grau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Gewicht: | 2,1 kg | Material: | Polyester PU-beschichtet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NESLING, N50602234, Dreamsail |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |