| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2197268 Herst.-Nr.: H17261 EAN/GTIN: 8717677460625 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NESLING Sonnensegel Quadrat Sonnensegel Dreamsail, quadratisch, 500x500 cm, aus Polyester 220 g/m² in creme, in praktischer Aufbewahrungstasche verpackt - Mit 30° Gefälle aufhängen
- aus gewebten Polyester
- kann die ganze Saison draußen bleiben (März bis September)
- Wasserabweisend
- Einfach zu montieren
- Kantenabschluss mit Rand Verstärkung
(1) Sonnensegel: L: 500 cm x B: 500 cm x H: 500 cm, Gewicht: 7,7 kg - Farbe: weiß, - Form: Quadrat, - Maße: 500x500cm, - Material: Polyester PU-beschichtet, - Stoffgewicht g/m²: 220g/m², - Wasserabweisend: Ja Größe 5,0x5,0x5,0x5,0m Farbe creme Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Gewicht: | 7,7 kg | Material: | Polyester PU-beschichtet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |