Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESLING Sonnensegel Dreieck 90 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NESLING Sonnensegel Dreieck 90 Grad
NESLING Sonnensegel Dreieck 90 Grad
NESLING Sonnensegel Dreieck 90 Grad
NESLING Sonnensegel Dreieck 90 Grad
NESLING Sonnensegel Dreieck 90 Grad
NESLING Sonnensegel Dreieck 90 Grad
Artikel-Nr.:
     400-2197273
Hersteller:
     NESLING
Herst.-Nr.:
     H17245
EAN/GTIN:
     8717677460670
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel dreieck
sonnensegel weiß
sonnensegel pvc

NESLING Sonnensegel Dreieck 90 Grad


Sonnensegel Coolfit, dreieckig, 500x500x710 cm, aus Polyethylen (HDPE) 285 g/m² in ecru, in praktischer Aufbewahrungstasche verpackt

  • trendige und funktionale Schattenlösung
  • bis 95% Schutz gegen schädliche UV-Strahlung
  • kann die ganze Saison draußen bleiben (März bis September)
  • Schimmelresistent
  • Einfach zu montieren
  • Kantenabschluss mit Rand Verstärkung
(1) Sonnensegel: L: 500 cm x B: 500 cm x H: 710 cm, Gewicht: 3,2 kg
- Ausführung: Schimmelresistent, - Farbe: weiß, - Form: Dreieck mit rechtem Winkel, - Maße: 500x500x710cm, - Material: HDPE, - Stoffgewicht g/m²: 285g/m²

Größe 5,0x5,0x7,1 m
Farbe off-white


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
4 kg
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: NESLING, N50809035, Coolfit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.